AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON097430128 EA/BAF/120 APPLICAZIONE DI - 097430128

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON097430128 EA/BAF/120 APPLICAZIONE DI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684024151

Codice prodotto

CON097430128

Cod. produttore

097430128

Produttore

DKC

Materiali Calotta esterna realizzata in SMC (vetroresina) color grigio RAL 7040. Griglia di protezione interna realizzata in resina poliammidica (Pa6 V2) color grigio RAL 7040. Caratteristiche Superficie d'aerazione: con spessore parete mm 2.5 min: 2200 mmq con spessore parete mm 5 min: 2240 mmq. Grado di protezione IP44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262. N.B. Le esecuzioni di applicabili secondo lo schema B sono eseguibili solo su armadi aventi prof. 375. Applicabili su tutte le serie, adeccezione CVA.