DKC (CONCHIGLIA) - CON097431167 EA/BAF/160 APPLICAZIONE DI - 097431167

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054684024168
Codice prodotto
CON097431167
Cod. produttore
097431167
Produttore
DKC
Materiali Calotta esterna realizzata in SMC (vetroresina) color grigio RAL 7040. Griglia di protezione interna realizzata in resina poliammidica (Pa6 V2) color grigio RAL 7040. Caratteristiche Superficie d'aerazione: con spessore parete mm 2.5 min: 2200 mmq con spessore parete mm 5 min: 2240 mmq. Grado di protezione IP44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262. N.B. Le esecuzioni di applicabili secondo lo schema B sono eseguibili solo su armadi aventi prof. 375. Applicabili su tutte le serie, adeccezione CVA.


