AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON097750509 EA/GS/CVL GOLFARE - 097750509

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON097750509 EA/GS/CVL GOLFARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684024342

Codice prodotto

CON097750509

Cod. produttore

097750509

Produttore

DKC

Materiali In policarbonato trasparente completo di guarnizione in cloruro di polivinile. Caratteristiche Per verifica e lettura a coperchio chiuso (precisare sempre il posizionamento). Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529; IK 09 secondo CEI EN 62262.