AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON097815419 EA/PAU/415/MD5 ESEC.CON PROTEZ.USC. - 097815419

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON097815419 EA/PAU/415/MD5 ESEC.CON PROTEZ.USC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 15 A

  • Differenziale tipo - AC

  • Con neutro -

  • Numero di poli protetti - 4

  • Numero di poli (totale) - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684025165

Codice prodotto

CON097815419

Cod. produttore

097815419

Produttore

DKC

Corrente nominale:

15 A

Differenziale tipo:

AC

Con neutro:

Numero di poli protetti:

4

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

C

Caratteristiche di spegnimento:

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

10 kA

Larghezza in numero di moduli:

8

Tipo di tensione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Protezione contro avviamento intempestivo:

no

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:

10 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

10 kA

Tensione nominale:

400 V

Frequenza:

50/60 Hz

Tensione nominale di isolamento Ui:

500 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di limitazione:

3

Installabile a incasso:

Profondità di incasso:

69 mm

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

3