AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CORTEM SPA - CORCTB303020S3 CUST. EX II 2GD EX E IIC - CTB303020S3

copiacopia
CORTEM SPA - CORCTB303020S3 CUST. EX II 2GD EX E IIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071039541

Codice prodotto

CORCTB303020S3

Cod. produttore

CTB303020S3

Produttore

COR

Le custodie della serie CTB & CSTB sono costruite in acciaio inox AISI 316L e sono idonee per impieghi in aree con atmosfera particolarmente aggressiva o salina, in impianti elettrici come custodie a sicurezza aumentata e/o a sicurezza intrinseca. Possono essere fornite con morsettiere multipolari o con morsetti componibili. Acciaio inox AISI 316L. Viteria inox. Guarnizione in EPDM. Vite di terra interna/esterna. Piedini per il fissaggio. Dimensioni: 306x306x205 con 3 piastre asportabili.