CORTEM SPA - COREFDC-21EMR PULSANTIERA EX II 2GD EXD IIC - EFDC-21EMR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8001022443006
Codice prodotto
COREFDC-21EMR
Cod. produttore
EFDC-21EMR
Produttore
COR
Le unità di comando e controllo della serie EFDC sono adatte al comando e alla segnalazione di apparecchiature, sia a bordo macchina che a distanza e vengono impiegate nelle industrie chimiche, petrolchimiche, farmaceutiche e in tutti i luoghi dove sia richiesto un impianto antideflagrante. Caratteristica di queste pulsantiere è la possibilità di applicare fino a quattro operatori sul coperchio. Custodia di forma cilindrica in lega di alluminio a basso contenuto di rame, con boccola e perno pulsante in acciaio inox. Viti fissaggio corpo coperchio in acciaio inox, piedini per fissaggio a parete. Viti di terra in acciaio inox. Verniciatura poliestere Ral 7035. Voltaggio/amperaggio per utilizzo standard. Corpo singolo: pulsantiera di emergenza con pulsante a fungo con ripristino, (quando è premuto si deve ruotare per rilasciare).