AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CORTEM SPA - COREFDC-30/30 PULSANTIERA EX II 2GD EXD IIC - EFDC-30/30

copiacopia
CORTEM SPA - COREFDC-30/30 PULSANTIERA EX II 2GD EXD IIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078518230

Codice prodotto

COREFDC-30/30

Cod. produttore

EFDC-30/30

Produttore

COR

Le unità di comando e controllo della serie EFDC sono adatte al comando e alla segnalazione di apparecchiature, sia a bordo macchina che a distanza e vengono impiegate nelle industrie chimiche, petrolchimiche, farmaceutiche e in tutti i luoghi dove sia richiesto un impianto antideflagrante. Caratteristica di queste pulsantiere è la possibilità di applicare fino a quattro operatori sul coperchio. Custodia di forma cilindrica in lega di alluminio a basso contenuto di rame, con boccola e perno pulsante in acciaio inox. Viti fissaggio corpo coperchio in acciaio inox, piedini per fissaggio a parete. Viti di terra in acciaio inox. Verniciatura poliestere Ral 7035. Voltaggio/amperaggio per utilizzo standard. Corpo doppio: quattro pulsanti - quattro pulsanti