CORTEM SPA - COREJB-4B CUSTODIA EX II 2GD EX D IIB+H2 - EJB-4B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8013768532289
Codice prodotto
COREJB-4B
Cod. produttore
EJB-4B
Produttore
COR
Le custodie serie EJB vengono impiegate sia come cassette di derivazione con o senza morsetti, sia per il contenimento di apparati elettrici come interruttori, segnalatori, teleruttori, trasformatori, ecc... Viti di chiusura coperchio in acciaio inox. Viti di terra interne/esterne. Verniciatura poliestere Ral 7035. Staffe di fissaggio in acciaio zincato. Guarnizione in silicone. Cerniere di fusione sul lato lungo. Cerniere applicate in acciaio inox per nuovomodello sul lato lungo. Dimensioni: 432x332x229 con coperchio pieno, cerniere in acciaio inox montate standard sul lato lungo con predisposizione per il montaggio sul lato corto