AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CORTEM SPA - COREJBX-2 CUSTODIA EX II 2GD EX D IIB+H2 - EJBX-2

copiacopia
CORTEM SPA - COREJBX-2 CUSTODIA EX II 2GD EX D IIB+H2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070854961

Codice prodotto

COREJBX-2

Cod. produttore

EJBX-2

Produttore

COR

Le custodie in acciaio inossidabile della serie EJBX hanno caratteristiche meccaniche totalmente superiori alle rispettive in alluminio. Vengono impiegate sia come cassette di derivazione con/senza morsetti, sia per l'installazione di altri apparati elettrici quali interruttori, segnalatori, sezionatori, teleruttori, trasformatori, reattori, ecc.. e sono particolarmente adatte per essere installate in ambienti molto aggressivi, processi chimici, salsedine... etc. Viti di terra interna/esterna. Viti di chiusura coperchio in acciaio inox. Cerniere in acciaio inox. Staffe di fissaggio di fusione.Guarnizione in silicone. Maniglia di apertura. Dimensioni: 432x232x201