AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CORTEM SPA - COREYS4 RACC.BLOC/VERT EX D, 1.1/4 ISO7/1 - EYS4

copiacopia
CORTEM SPA - COREYS4 RACC.BLOC/VERT EX D, 1.1/4 ISO7/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021306173

Codice prodotto

COREYS4

Cod. produttore

EYS4

Produttore

COR

I raccordi di bloccaggio impediscono il passaggio di gas, vapori o fiamme attraverso i sistemi di tubi, da una parte all'altra dell'impianto elettrico. Il tipo EYS è utilizzato per il montaggio in verticale ed è disponibile in due formatidiversi, il primo di dimensioni contenute fino a 1", ed il secondo fino a 3"con un'apertura laterale supplementare per una agevole introduzione della fibra. I raccordi vanno installati il più vicino possibile alla cassetta Ex d e vanno riempiti esclusivamente con la resina CRV 420, che va richiesta nella quantità indicata in tabella, assieme al raccordo. Non è consentito l’utilizzo di altri tipi di sigillante. Lega di alluminio a basso contenuto di rame. Filettatura ISO7/1.