AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CORTEM SPA - CORLBH3 CURVA APRIBILE EX D 1 ISO7/1 - LBH3

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768371529

Codice prodotto

CORLBH3

Cod. produttore

LBH3

Produttore

COR

Le curve apribili LBH sono utilizzate per l'infilaggio dei cavi in impianti elettrici in tubo. L'apertura sul dorso consente una facile ispezione dell'impianto ed un facile inserimento dei cavi elettrici. Corpo e coperchio in lega di alluminio a basso contenuto di rame. Viti zincate. Filettatura ISO7/1. Tipo: 90° apertura dorso.