CORTEM SPA - CORLBHS8 CURVA APRIBILE EX D 3 ISO7/1 - LBHS8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8001021751607
Codice prodotto
CORLBHS8
Cod. produttore
LBHS8
Produttore
COR
Le curve apribili LBHS, a lati disuguali, sono utilizzate per l'infilaggio dei cavi in impianti elettrici in tubo. L'apertura sul dorso consente una facile ispezione dell'impianto ed un facile inserimento dei cavi elettrici. Corpo e coperchio in lega di alluminio a basso contenuto di rame. Viti zincate. Filettatura ISO7/1. Altre filettature. Viti inox. Tipo: ampio raggio ed apertura sul dorso.