AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CORTEM SPA - CORPLG1G TAPPO 1/2 ISO7/1 ACC.ZINC. - PLG1G

copiacopia
CORTEM SPA - CORPLG1G TAPPO 1/2 ISO7/1 ACC.ZINC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024638783

Codice prodotto

CORPLG1G

Cod. produttore

PLG1G

Produttore

COR

I tappi della serie PLG vengono utilizzati per la chiusura di ingressi inutilizzati e sono costruiti con testa esagonale per garantire la possibilità di apertura solo con attrezzi appositi. Con esagono incassato per tappi con filettatura conica,con esagono esterno per tappi con filettatura cilindrica. Acciaio zincato