CORTEM SPA - CORSA111108 CUSTODIA EX II 2GD EX E IIC - SA111108

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8013768302301
Codice prodotto
CORSA111108
Cod. produttore
SA111108
Produttore
COR
Le custodie della serie SA sono costruite in lega di alluminio e sono idonee per impieghi in impianti elettrici come custodie a sicurezza aumentata o a sicurezza intrinseca. Possono essere fornite con morsettiere multipolari o con morsetti componibili e avere, inoltre, lampade spia, pulsanti e strumenti di misura per la realizzazione di quadri comando e segnalazione. Lega di alluminio a basso contenuto di rame. Viteria inox. Guarnizione in silicone. Vite di terra interna/esterna. Piedini per il fissaggio. Dimensioni: 110x110x85