AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CORTEM SPA - CORSAG111108 CUSTODIA EX II 2GD EX E IIC PESANTE - SAG111108

copiacopia
CORTEM SPA - CORSAG111108 CUSTODIA EX II 2GD EX E IIC PESANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076849053

Codice prodotto

CORSAG111108

Cod. produttore

SAG111108

Produttore

COR

Le custodie serie SAG sono costruite in lega di alluminio e sono idonee per impieghi in impianti elettrici come custodie a sicurezza aumentata o a sicurezza intrinseca. Grazie al grosso spessore delle pareti (7 mm), sono adatte per il collegamento diretto con tubi e raccordi a filettatura conica. Possono essere fornite con morsettiere multipolari o con morsetti componibili e avere, inoltre, lampade spia, pulsanti e strumenti di misura per la realizzazione di quadri comando e segnalazione. Lega di alluminio a basso contenuto di rame. Viteria inox. Guarnizione in silicone. Vite di terra interna/esterna. Piedini per il fissaggio. Dimensioni: 110x100x85