AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CORTEM SPA - CORSPI33G FLESS. M.FISSO - F.FOLLE EX B IIB - SPI33G

copiacopia
CORTEM SPA - CORSPI33G FLESS. M.FISSO - F.FOLLE EX B IIB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022304505

Codice prodotto

CORSPI33G

Cod. produttore

SPI33G

Produttore

COR

I tubi flessibili vengono utilizzati per il collegamento di apparechiature disassate o di apparecchiature soggette a vibrazioni, quali motori elettrici. Sono preferibili anche per l'installazione di armature illuminanti e in alternativa a tubi rigidi qualora questi fossero difficili da installare. I tubi flessibili della serie SP sono caratterizzati da una buona flessibilità e da un ottimo potere smorzante nei confronti delle vibrazioni. I tubi flessibili e i relativi raccordi possono essere saldati esclusivamente dal produttore che ne certifica l'esecuzione. Raccordi a saldare: da 1/2"a 1"acciaio inox, da 1 1/4"a 4"acciaio zincato. Raccordi folli: acciaio zincato Tubo flessibile a spire parallele: acciaio inox. Filettatura ISO7/1. Grandezza flessibile: 1". Lunghezza: 300mm