AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CORTEM SPA - CORSSC-69.1 SCAT.DERIV. EX II 2GD EX D IIC

copiacopia
CORTEM SPA - CORSSC-69.1 SCAT.DERIV. EX II 2GD EX D IIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022128026

Codice prodotto

CORSSC-69.1

Cod. produttore

SSC-69.1

Produttore

COR

Le scatole di derivazione della serie SSC (con staffa di montaggio a soffitto) sono installate nei percorsi dei tubi come cassette di derivazione e diramazione per i conduttori. Sono disponibili in differenti modelli e possono essere fornite con morsettiere multipolari o con morsetti componibili. Lega di alluminio a basso contenuto di rame. Viti in acciaio inossidabile. Filettatura ISO7/1. Guarnizione in neoprene.