DKC (COSMEC ) - CSM5000-36LN TUBO FLESS. PA6 36X42,5MM NERO AD42,5 - 5000-36LN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 42.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Diametro nominale - 36 mm
Confezione
25 M
EAN
8033648128401
Codice prodotto
CSM5000-36LN
Cod. produttore
5000-36LN
Produttore
DKC
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
42.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Diametro nominale:
36 mm
Diametro interno:
36 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Dimensione nominale in pollici:
Altri
Resistenza alla compressione:
320 N
Temperatura di esercizio:
-40...115 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V0
Raggio di curvatura, statico:
90 mm
Privo di alogeni:
sì
Raggio di curvatura, dinamico:
150 mm
Resistente ai raggi UV:
sì
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Con tirafilo:
no
Resistenza alla trazione:
100 N
Scanalatura longitudinale:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
sì
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
sì
Approvazione LUL / British Standard:
sì
Approvazione Lloyd's Register:
sì
Approvazione UTAC:
no
Approvazione secondo NF F 16-101:
sì
Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:
no
Qualità del materiale:
Poliammide 6
Installabile a incasso:
no
Montaggio superficiale:
sì


