DKC (COSMEC ) - CSM5001-100N TUBO FLESS. PA12 91X106 NERO AD95 - 5001-100N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 106 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Diametro nominale - 95 mm
Confezione
10 M
EAN
8033648128517
Codice prodotto
CSM5001-100N
Cod. produttore
5001-100N
Produttore
DKC
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
106 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Diametro nominale:
95 mm
Diametro interno:
91 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Dimensione nominale in pollici:
1/8 pollice
Resistenza alla compressione:
320 N
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
HB
Raggio di curvatura, statico:
225 mm
Privo di alogeni:
sì
Raggio di curvatura, dinamico:
450 mm
Resistente ai raggi UV:
sì
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Con tirafilo:
no
Resistenza alla trazione:
100 N
Scanalatura longitudinale:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
sì
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
no
Approvazione LUL / British Standard:
no
Approvazione Lloyd's Register:
no
Approvazione UTAC:
no
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:
no
Qualità del materiale:
Poliammide 12
Installabile a incasso:
no
Montaggio superficiale:
sì