DKC (COSMEC ) - CSM5001-17TX TUBO FLESS.PA12D 15X21,2 TR.INOXAD21,2CE - 5001-17TX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 21.2 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Diametro nominale - 21.2 mm
Confezione
50 M
EAN
8033648189167
Codice prodotto
CSM5001-17TX
Cod. produttore
5001-17TX
Produttore
DKC
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
21.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Diametro nominale:
21.2 mm
Diametro interno:
15 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Dimensione nominale in pollici:
Altri
Resistenza alla compressione:
320 N
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Raggio di curvatura, statico:
50 mm
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Treccia in acciaio inox
Propagante la fiamma:
no
Con tirafilo:
no
Resistenza alla trazione:
100 N
Scanalatura longitudinale:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
sì
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
sì
Approvazione LUL / British Standard:
no
Approvazione Lloyd's Register:
sì
Approvazione UTAC:
no
Approvazione secondo NF F 16-101:
sì
Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:
no
Qualità del materiale:
Poliammide 12
Installabile a incasso:
no
Montaggio superficiale:
sì