AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM5008-36LN TUBO FLESS. PA6 L 35,5X42,5 NERO AD42,5 - 5008-36LN

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM5008-36LN TUBO FLESS. PA6 L 35,5X42,5 NERO AD42,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Diametro interno - 36 mm

  • Resistenza alla flessione - Flessibile

Confezione

  • 25 M

EAN

8033648166410

Codice prodotto

CSM5008-36LN

Cod. produttore

5008-36LN

Produttore

DKC

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP68

Diametro interno:

36 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Dimensione nominale in pollici:

1/8 pollice

Resistenza alla compressione:

350 N

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

HB

Raggio di curvatura, statico:

13 mm

Privo di alogeni:

Raggio di curvatura, dinamico:

35 mm

Resistente ai raggi UV:

Oliorepellente:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Propagante la fiamma:

no

Con tirafilo:

no

Resistenza alla trazione:

100 N

Scanalatura longitudinale:

no

Richiudibile (in due parti):

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Approvazione UR (UL Recognized):

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

Approvazione LUL / British Standard:

no

Approvazione Lloyd's Register:

Approvazione UTAC:

no

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

no

Qualità del materiale:

Poliammide 6

Installabile a incasso:

no

Montaggio superficiale:

Tubi flessibili ondulati prodotti in poliammide (PA 6 modificato) con profilo fine, colore grigio RAL7037 (a richiesta per lotti minimi). Dotati di elevata flessibilità e buone caratteristiche meccaniche come solidità, resistenza a compressione ed urti; requisiti ideali in tutte le applicazioni per la protezione e l’isolamento delle installazioni elettriche. Ottima resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche come oli (+80°C max), benzine, acidi e solventi. Autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio. Superfici interne ed esterne ondulate consentono un ottimo scorrimento dei cavi, notevolmente più agevole rispetto ai tubi flessibili in PVC.