DKC (COSMEC ) - CSM5008-48LN TUBO FLESS. PA6 L 48,0X54,5 NERO AD54,5 - 5008-48LN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Grado di protezione (IP) - IP68
Diametro interno - 48 mm
Resistenza alla flessione - Flessibile
Confezione
25 M
EAN
8033648166472
Codice prodotto
CSM5008-48LN
Cod. produttore
5008-48LN
Produttore
DKC
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP68
Diametro interno:
48 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Dimensione nominale in pollici:
1/8 pollice
Resistenza alla compressione:
350 N
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
HB
Raggio di curvatura, statico:
100 mm
Privo di alogeni:
sì
Raggio di curvatura, dinamico:
190 mm
Resistente ai raggi UV:
sì
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Con tirafilo:
no
Resistenza alla trazione:
100 N
Scanalatura longitudinale:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
sì
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
sì
Approvazione LUL / British Standard:
no
Approvazione Lloyd's Register:
sì
Approvazione UTAC:
no
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:
no
Qualità del materiale:
Poliammide 6
Installabile a incasso:
no
Montaggio superficiale:
sì