AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM5010-0713N RACC.M.FISSO PG13 AD10 NERO IP66 - 5010-0713N

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM5010-0713N RACC.M.FISSO PG13 AD10 NERO IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648129231

Codice prodotto

CSM5010-0713N

Cod. produttore

5010-0713N

Produttore

DKC

Raccordo diritto filetto maschio plastico IP68/69K, colore nero. Sono costituiti da un corpo al cui interno è alloggiato un inserto dotato di graffe di fissaggio che agiscono sul profilo ondulato del tubo flessibile. Sono autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio, assicurano una perfetta resistenza meccanica a compressione ed urti. La tenuta dell'accoppiamento raccordo - tubo flessibile è garantita da una speciale guarnizione in TPE già alloggiata nel raccordo. Filettatura PG secondoDIN 40430.