AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM5018-1009N67 RACC.PRESSACAVO PG09 AD13 NERO IP68 - 5018-1009N67

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM5018-1009N67 RACC.PRESSACAVO PG09 AD13 NERO IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8033648127862

Codice prodotto

CSM5018-1009N67

Cod. produttore

5018-1009N67

Produttore

DKC

Raccordi pressacavo filetto maschio plastico realizzati in poliammide, colore nero. Sono composti da un corpo con terminale femmina al cui interno è alloggiato un gommino in TPE e da un elemento con filettature tipo maschio. La compressione esercitata sul gommino durante l’avvitamento dei due componenti, provoca il serraggio del cavo e la relativa tenuta stagna IP66, garantendo inoltre una notevole resistenza allo strappo. Filettatura PG secondo DIN 40430.