DKC (COSMEC ) - CSM5018M-1720NM RACC.PRESS.MET. M20 AD21,2 NERO IP68 - 5018M-1720NM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
25 PZ
EAN
8033648126346
Codice prodotto
CSM5018M-1720NM
Cod. produttore
5018M-1720NM
Produttore
DKC
Raccordi pressacavo filetto maschio plastico realizzati in poliammide, colore nero. Sono composti da un corpo con terminale femmina al cui interno è alloggiato un gommino in TPE e da un elemento con filettature tipo maschio. La compressione esercitata sul gommino durante l’avvitamento dei due componenti, provoca il serraggio del cavo e la relativa tenuta stagna IP66, garantendo inoltre una notevole resistenza allo strappo. Filettatura metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.


