AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM5022-0710N RACC.GOMITO 90? M10X1 AD10 NERO IP66 - 5022-0710N

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM5022-0710N RACC.GOMITO 90? M10X1 AD10 NERO IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8033648131326

Codice prodotto

CSM5022-0710N

Cod. produttore

5022-0710N

Produttore

DKC

Raccordi a gomito 90° filetto maschio plastico IP68, colore nero. Realizzati in poliammide. Filettatura metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.