AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM5029-1211N RACC.90? PG11 AD15,8 NERO IP68 - 5029-1211N

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM5029-1211N RACC.90? PG11 AD15,8 NERO IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8033648132231

Codice prodotto

CSM5029-1211N

Cod. produttore

5029-1211N

Produttore

DKC

Raccordi curvi 90° filetto maschio metallico fisso realizzati in poliammide. La parte terminale è costituita da un inserto filettato in ottone nichelato. Indicati per applicazioni in condizioni particolari di temperatura e di sollecitazioni meccaniche. La filettatura è PG secondo DIN 40430.