AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM5033-171717N RACC.A T AD21,2-21,2-21,2 NERO TPE IP68 - 5033-171717N

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM5033-171717N RACC.A T AD21,2-21,2-21,2 NERO TPE IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033648132514

Codice prodotto

CSM5033-171717N

Cod. produttore

5033-171717N

Produttore

DKC

Raccordi di distribuzione a "T"realizzati in poliammide PA 6.6, consentono la realizzazione di derivazioni a T con la possibilità di avere i tubi derivati di diametro differente dal tubo principale, mantenendo il grado di tenuta IP68. Colore nero.