DKC (COSMEC ) - CSM5044-23N FISSATUBO MET. AD28,5 L15MM ?M6 NERO - 5044-23N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro nominale - 28.5 mm
Modello - Chiuso
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
8033648133061
Codice prodotto
CSM5044-23N
Cod. produttore
5044-23N
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Diametro nominale:
28.5 mm
Modello:
Chiuso
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Superficie:
Zincato a caldo
Colore:
Nero
Con guaina plastica:
sì
Elementi di fissaggio realizzati in acciaio zincato rivestito da un profilo in gomma a protezione della superficie del tubo, sono caratterizzati da un’estrema facilità d’impiego in quanto l’ancoraggio avviene mediante l’impiego di una sola vite. Colore nero.