AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM5044-36N FISSATUBO MET. AD42,5 L20MM ?M8 NERO - 5044-36N

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM5044-36N FISSATUBO MET. AD42,5 L20MM ?M8 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro nominale - 42.5 mm

  • Modello - Chiuso

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8033648133085

Codice prodotto

CSM5044-36N

Cod. produttore

5044-36N

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Diametro nominale:

42.5 mm

Modello:

Chiuso

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Superficie:

Zincato a caldo

Colore:

Nero

Con guaina plastica:

Elementi di fissaggio realizzati in acciaio zincato rivestito da un profilo in gomma a protezione della superficie del tubo, sono caratterizzati da un’estrema facilità d’impiego in quanto l’ancoraggio avviene mediante l’impiego di una sola vite. Colore nero.