AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM5050-48N TESTACANNA 10?47MM AD54,5 TPE NERO IP68 - 5050-48N

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM5050-48N TESTACANNA 10?47MM AD54,5 TPE NERO IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033648174989

Codice prodotto

CSM5050-48N

Cod. produttore

5050-48N

Produttore

DKC

Raccordi passaparete colore nero. La particolare conformazione del terminale consente un rapido aggancio in fori praticati su pareti dello spessore da 1 a 2,5 mm senza l’utilizzo di controdado. La tenuta IP66 dell’accoppiamento è assicurata da una guarnizione O-Ring alloggiata nel raccordo.