AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM5052-07N RACC.PASSAPAR. AD10 NERO IP66 (FORO12,1) - 5052-07N

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM5052-07N RACC.PASSAPAR. AD10 NERO IP66 (FORO12,1)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello - Lineare

  • Tipo di costruzione - Altri

  • Dimensione della filettatura - Altri

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8033648150822

Codice prodotto

CSM5052-07N

Cod. produttore

5052-07N

Produttore

DKC

Diametro nominale:

10 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello:

Lineare

Tipo di costruzione:

Altri

Dimensione della filettatura:

Altri

Dimensione nominale in pollici:

1/4 pollice

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di connessione:

Connettore

Tipo di filettatura:

PG

Lunghezza complessiva:

34.5 mm

Altezza complessiva:

17 mm

Materiale della filettatura:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

11.7 mm

Materiale:

PA (Poliammide)

Materiale guarnizione:

Altri

Diametro interno minimo:

6.5 mm

Diametro esterno massimo:

10 mm

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Trasparente:

no

Approvazione UR in combinazione con guaina:

no

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

Raccordi passaparete colore nero. La particolare conformazione del terminale consente un rapido aggancio in fori praticati su pareti dello spessore da 1 a 2,5 mm senza l’utilizzo di controdado. La tenuta IP66 dell’accoppiamento è assicurata da una guarnizione O-Ring alloggiata nel raccordo.