DKC (COSMEC ) - CSM5052-17N RACC.PASSAPAR. AD21,2 NERO IP66 (FORO22) - 5052-17N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 21.2 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Altri
Dimensione della filettatura - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
8033648150884
Codice prodotto
CSM5052-17N
Cod. produttore
5052-17N
Produttore
DKC
Diametro nominale:
21.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Altri
Dimensione della filettatura:
Altri
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
Connettore
Tipo di filettatura:
PG
Lunghezza complessiva:
45.3 mm
Altezza complessiva:
29.5 mm
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
13.8 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Altri
Diametro interno minimo:
16.5 mm
Diametro esterno massimo:
21.2 mm
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Trasparente:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
sì