DKC (COSMEC ) - CSM5097-10N TESTACANNA IN POLIAMMIDE AD13 NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 13 mm
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Temperatura - -40...115 °C
Calotta di chiusura - no
Confezione
50 PZ
EAN
8033648127657
Codice prodotto
CSM5097-10N
Cod. produttore
5097-10N
Produttore
DKC
Diametro nominale:
13 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura:
-40...115 °C
Calotta di chiusura:
no
Dimensione nominale in pollici:
5/16 pollice
Testacanna prodotti in poliammide, autoestinguenti (UL 94:V0) e privi di alogeni. Questi accessori vengono applicati alle estremità dei tubi flessibili come soluzione tecnica ed a protezione del rivestimento dei cavi, quando l’impianto non prevede un grado di tenuta IP. Colore nero.