DKC (COSMEC ) - CSM50DUO-48N TUBO ROHRFLEX-DUO PA6 43,9X53,9 AD54,5 N - 50DUO-48N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 53.9 mm
Grado di protezione (IP) - IP40
Diametro nominale - 48 mm
Confezione
25 M
EAN
8033648237431
Codice prodotto
CSM50DUO-48N
Cod. produttore
50DUO-48N
Produttore
DKC
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
53.9 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Diametro nominale:
48 mm
Diametro interno:
43.9 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Dimensione nominale in pollici:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
HB
Raggio di curvatura, statico:
140 mm
Privo di alogeni:
sì
Raggio di curvatura, dinamico:
420 mm
Resistente ai raggi UV:
sì
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Con tirafilo:
no
Resistenza alla trazione:
100 N
Scanalatura longitudinale:
sì
Richiudibile (in due parti):
sì
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
no
Approvazione LUL / British Standard:
no
Approvazione Lloyd's Register:
no
Approvazione UTAC:
no
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:
no
Qualità del materiale:
Poliammide 6
Installabile a incasso:
no
Montaggio superficiale:
sì


