DKC (COSMEC ) - CSM6004-11202 RIDUZIONE M. G1 ? - F. G2 TIPO B - 6004-11202

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Passo Gas
Tipo di filettatura esterna - Passo Gas
Materiale - Ottone
Nichelato - sì
Antideflagrante - no
Confezione
10 PZ
EAN
8033648134457
Codice prodotto
CSM6004-11202
Cod. produttore
6004-11202
Produttore
DKC
Tipo di filettatura interna:
Passo Gas
Tipo di filettatura esterna:
Passo Gas
Materiale:
Ottone
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
no
Filettatura esterna in pollici:
1 e 1/2 pollice
Filettatura interna in pollici:
2 pollici
Qualità del materiale:
Altri


