AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM6004-1141 RIDUZIONE M. G1 ? - F. G1 TIPO A - 6004-1141

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM6004-1141 RIDUZIONE M. G1 ? - F. G1 TIPO A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Passo Gas

  • Tipo di filettatura esterna - Passo Gas

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato -

  • Antideflagrante - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8033648134501

Codice prodotto

CSM6004-1141

Cod. produttore

6004-1141

Produttore

DKC

Tipo di filettatura interna:

Passo Gas

Tipo di filettatura esterna:

Passo Gas

Materiale:

Ottone

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Filettatura esterna in pollici:

1 e 1/4 pollice

Filettatura interna in pollici:

1 pollice

Qualità del materiale:

Altri

Riduzione (GAS ISO 228-GAS ISO 228) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A.