DKC (COSMEC ) - CSM6006-14 GHIERA MET. G? - 6006-14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Colore - Nichel
Materiale - Metallo
Forma - Esagonale
Qualità del materiale - Ottone
Confezione
50 PZ
EAN
8033648135034
Codice prodotto
CSM6006-14
Cod. produttore
6006-14
Produttore
DKC
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Colore:
Nichel
Materiale:
Metallo
Forma:
Esagonale
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.337 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
1/4 pollice
Privo di alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con messa a terra:
no
Superficie:
Nichelato
Resistente agli urti:
no
Altezza:
4 mm


