AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM6006N-20N GHIERA IN POLIAMMIDE M20 NERA - 6006N-20N

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM6006N-20N GHIERA IN POLIAMMIDE M20 NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Forma - Esagonale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648135584

Codice prodotto

CSM6006N-20N

Cod. produttore

6006N-20N

Produttore

DKC

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

20

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Passo della filettatura:

1.5 mm

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

Altri

Privo di alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con messa a terra:

no

Superficie:

Non trattato

Resistente agli urti:

no

Altezza:

5 mm

Ghiera prodotta in poliammide. Colore grigio. Filettatura PG secondo DIN 40430.