AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM6013-20X CURVA 90? INOX AISI304 ?20X1MM - 6013-20X

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM6013-20X CURVA 90? INOX AISI304 ?20X1MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8033648154738

Codice prodotto

CSM6013-20X

Cod. produttore

6013-20X

Produttore

DKC

CCurve a 90° non filettabili ricavate da tubo in acciaio inox AISI 316L cod. 6700A. La particolare cura nella finitura degli imbocchi, assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. Normalmente sono utilizzate quando le esigenze di installazione non consentono la curvatura del tubo in opera. urve a 90° non filettabili ricavate da tubo in acciaio inox AISI 304 cod. 6700. La particolare cura nella finitura degli imbocchi, assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. Normalmente sono utilizzate quando le esigenze di installazione non consentono la curvatura del tubo in opera.