AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM6013-32L CURVA 90? ACCIAIO ZINCATO ?32X1,2MM - 6013-32L

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM6013-32L CURVA 90? ACCIAIO ZINCATO ?32X1,2MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Modello - A innesto

  • Con manicotto - no

  • Diametro - 32 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648136390

Codice prodotto

CSM6013-32L

Cod. produttore

6013-32L

Produttore

DKC

Materiale:

Metallo

Superficie:

Zincato a caldo

Modello:

A innesto

Con manicotto:

no

Diametro:

32 mm

Qualità del materiale:

Acciaio

Curve a 90° non filettabili ricavate da tubo in acciaio inox AISI 304 cod. 6700. La particolare cura nella finitura degli imbocchi, assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. Normalmente sono utilizzate quando le esigenze di installazione non consentono la curvatura del tubo in opera.