AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM6016-2520 RIDUZIONE M. M25 - F. M20 TIPO A - 6016-2520

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM6016-2520 RIDUZIONE M. M25 - F. M20 TIPO A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Metrico

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Ottone

  • Dimensioni filettatura metrica interna - 20

  • Dimensioni filettatura metrica esterna - 25

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648137564

Codice prodotto

CSM6016-2520

Cod. produttore

6016-2520

Produttore

DKC

Tipo di filettatura interna:

Metrico

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Ottone

Dimensioni filettatura metrica interna:

20

Dimensioni filettatura metrica esterna:

25

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Qualità del materiale:

Altri

Riduzione (metrico-metrico) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo B.