AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM6016-3220 RIDUZIONE M. M32 - F. M20 TIPO A - 6016-3220

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM6016-3220 RIDUZIONE M. M32 - F. M20 TIPO A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Metrico

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Ottone

  • Dimensioni filettatura metrica interna - 20

  • Dimensioni filettatura metrica esterna - 32

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648137588

Codice prodotto

CSM6016-3220

Cod. produttore

6016-3220

Produttore

DKC

Tipo di filettatura interna:

Metrico

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Ottone

Dimensioni filettatura metrica interna:

20

Dimensioni filettatura metrica esterna:

32

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Qualità del materiale:

Altri

Riduzione (metrico-metrico) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A.