DKC (COSMEC ) - CSM6018-21 PRESSACAVO MET. PG21 15?17 IP54 - 6018-21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 15...17 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 21
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
10 PZ
EAN
8033648137946
Codice prodotto
CSM6018-21
Cod. produttore
6018-21
Produttore
DKC
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
15...17 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
21
Grado di protezione (IP):
IP54
Lunghezza della filettatura:
7 mm
Colore:
Nichel
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
Altri
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
sì
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
30 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente agli urti:
sì
Innesto a scatto in apertura:
no
Superficie:
Nichelato
Pressacavo divisibile / separabile:
sì
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
28 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
A cipolla
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-20...70 °C
Schermato:
no
Per cavi comprovati:
no
Riduttore di pressione:
no