AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM6018-34 PRESSACAVO MET. G? 17?19 IP54 - 6018-34

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM6018-34 PRESSACAVO MET. G? 17?19 IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 17...19 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Lunghezza della filettatura - 8.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033648137984

Codice prodotto

CSM6018-34

Cod. produttore

6018-34

Produttore

DKC

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

17...19 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza della filettatura:

8.5 mm

Colore:

Nichel

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

3/4 pollice

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

30 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente agli urti:

Innesto a scatto in apertura:

no

Superficie:

Nichelato

Pressacavo divisibile / separabile:

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

28 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

A cipolla

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-20...70 °C

Schermato:

no

Per cavi comprovati:

no

Riduttore di pressione:

no

Pressacavi IP 54 prodotti in ottone, nichelati successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzati. Sono composti da un corpo al cui interno alloggia un gommino in neoprene che si deforma sotto l'azione di un dado di serraggio garantendo una tenuta stagna IP54 e una buona tenuta allo strappo. Le guarnizioni sono resistenti all’invecchiamento, alla corrosione, agli oli e sono inerti nei confronti dei materiali che rivestono i cavi. La filettatura è PG secondo DIN 40430.