AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM6018XX-M25 PRESSACAVO INOX AISI 316L M25 11?16 IP6 - 6018XX-M25

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM6018XX-M25 PRESSACAVO INOX AISI 316L M25 11?16 IP6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 11...16 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 25

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8033648197117

Codice prodotto

CSM6018XX-M25

Cod. produttore

6018XX-M25

Produttore

DKC

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

11...16 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

25

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Colore:

Acciaio Inox

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

Altri

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

30 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Resistente agli urti:

Innesto a scatto in apertura:

no

Superficie:

Non trattato

Pressacavo divisibile / separabile:

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

30 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

A cipolla

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-25...120 °C

Schermato:

no

Per cavi comprovati:

no

Riduttore di pressione:

no

Pressacavi IP68 prodotti in acciaio inox AISI 316L (X2CrNi- Mo17-12-2 1.4404 UNI EN 10088-1). Il serraggio del dado provoca la deformazione della guarnizione che, oltre a garantire una tenuta stagna IP68 a 5bar di pressione, assicura una eccezionale tenuta allo strappo. Un’ulteriore guarnizione o-ring alloggiata in apposita sede sagomata,mantiene il grado di tenuta stagna anche sulla filettatura. Presentano un’ottima resistenza alla corrosione. La filettatura è metrica ISO in conformità alle norme CEI EN60423.