AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM6025-3227 RACC.MET. CURVO 90? M32 T.FLESS.32 - 6025-3227

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM6025-3227 RACC.MET. CURVO 90? M32 T.FLESS.32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 26.5 mm

  • Modello - Curvato 90°

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 66...67

  • Dimensione della filettatura - M32x1.5

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033648127596

Codice prodotto

CSM6025-3227

Cod. produttore

6025-3227

Produttore

DKC

Diametro nominale:

26.5 mm

Modello:

Curvato 90°

Tipo di filettatura:

Metrico

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

66...67

Dimensione della filettatura:

M32x1.5

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Monopezzo:

no

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Diametro interno minimo:

26.5 mm

Diametro esterno massimo:

35 mm

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:

no

Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:

no

Numero di ingressi:

1

Con messa a terra:

no

Raccordi metallici curvi a 45°. Sono prodotti da stampaggio, realizzati in ottone e nichelati successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui saranno utilizzati. Le estremità presentano una filettatura maschio ed una femmina. La tenuta dell’accoppiamento è garantita dalla guarnizione o-ring alloggiata sull’imbocco maschio. L’accurata realizzazione di questi raccordi, assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. La filettatura è Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.