DKC (COSMEC ) - CSM6028-25 RACC.MET. CURVO 45? M25 - 6028-25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8033648154899
Codice prodotto
CSM6028-25
Cod. produttore
6028-25
Produttore
DKC
Raccordi metallici curvi a 45°. Sono prodotti da stampaggio, realizzati in ottone e nichelati successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui saranno utilizzati. Le estremità presentano una filettatura maschio ed una femmina. La tenuta dell’accoppiamento è garantita dalla guarnizione o-ring alloggiata sull’imbocco maschio. L’accurata realizzazione di questi raccordi, assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. La filettatura è Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.