AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM6028-32 RACC.MET. CURVO 45? M32 - 6028-32

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM6028-32 RACC.MET. CURVO 45? M32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8033648154905

Codice prodotto

CSM6028-32

Cod. produttore

6028-32

Produttore

DKC

Scatole di infilaggio a due vie dritte pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706 (ex UNI 4514) con imbocchi filettati. I coperchi sono avvolgenti e le guarnizioni piane assicurano una tenuta stagna IP55. Le viti di fissaggio del coperchio e di messa a terra sono prodotte in acciaio zincato, a richiesta possono essere fornite in acciaio inox AISI 304. La filettatura è: GAS cilindrico UNI ISO 228.