AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM6029-32 RACC.MET. CURVO 90? M32 - 6029-32

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM6029-32 RACC.MET. CURVO 90? M32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033648148737

Codice prodotto

CSM6029-32

Cod. produttore

6029-32

Produttore

DKC

Raccordi metallici curvi a 90°. Sono prodotti da stampaggio, realizzati in ottone e nichelati successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzati. Le estremità presentano una filettatura maschio ed una femmina. La particolare esecuzione degli imbocchi, consente di accoppiare due elementi ed ottenere una curva a 90°perfettamente allineata e di dimensioni ridotte (art. 6029). La tenuta dell’accoppiamento è garantita dalla guarnizione o-ring alloggiata sull’imbocco maschio. L’accurata realizzazione di questi raccordi, assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. La filettatura è Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.